Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform ZYA 0607/3

  • ERIKS:23871435
  • Hersteller:4007220233825
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

14,85 €/ Stückexkl. MwSt

17,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
37 mm
Kopfdurchmesser
6 mm