Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform ZYA 0210/3

  • ERIKS:23871432
  • Hersteller:4007220233771
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
10 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
40 mm
Kopfdurchmesser
2 mm