Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS 1025/6

  • ERIKS:23871253
  • Hersteller:4007220045404
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

59,70 €/ Stückexkl. MwSt

69,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
10 mm