Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS 1020/6

  • ERIKS:23871250
  • Hersteller:4007220533321
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

50,22 €/ Stückexkl. MwSt

58,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm