Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS 0613/3

  • ERIKS:23871428
  • Hersteller:4007220049549
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

18,28 €/ Stückexkl. MwSt

21,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
43 mm
Kopfdurchmesser
6 mm