Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Winkelfrässtifte met kopvertanding WKNS 0307/3

  • ERIKS:23871441
  • Hersteller:4007220049709
Image 1
Stumpfkegelförmiger, zum Schaft hin verjüngter Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form WKNS mit stirnseitiger Verzahnung.
Zur Liste hinzufügen

17,36 €/ Stückexkl. MwSt

20,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Winkelfrässtifte mit Stirnverzahnung WKNS
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
37 mm
Kopfdurchmesser
3 mm