Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Walzenrundform WRC 1625/6

  • ERIKS:23871301
  • Hersteller:4007220046623
Image 1
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Zur Liste hinzufügen

71,71 €/ Stückexkl. MwSt

83,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm