Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Walzenrundform WRC 1225/6

  • ERIKS:23871300
  • Hersteller:4007220533284
Image 1
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Zur Liste hinzufügen

71,94 €/ Stückexkl. MwSt

84,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm