Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Walzenrundform WRC 1020/6

  • ERIKS:23415101
  • Hersteller:4007220046449
Image 1
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Zur Liste hinzufügen

44,11 €/ Stückexkl. MwSt

51,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm