Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Walzenrundform WRC 0820/6

  • ERIKS:23871212
  • Hersteller:4007220770108
Image 1
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Zur Liste hinzufügen

46,78 €/ Stückexkl. MwSt

54,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm