Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Tropfenform TRE 0813/6

  • ERIKS:23415155
  • Hersteller:4007220048917
Image 1
Tropfenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Zur Liste hinzufügen

44,96 €/ Stückexkl. MwSt

52,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Tropfenform TRE
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
53 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm