Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Spitzkegelform versenkt 90° KSK 1608/6

  • ERIKS:23871341
  • Hersteller:4007220047521
Image 1
Kegelsenkförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033 mit Winkel (90°).
Die Ausführung KSK 0603/6 (Doppelender) ist beidseitig verzahnt und einsetzbar, siehe Abbildung.
Zur Liste hinzufügen

36,46 €/ Stückexkl. MwSt

42,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
8 mm
Form
Spitzkegelform versenkt 90° KSJ
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
53 mm
Kopfdurchmesser
16 mm