Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Spitzkegelform SKM 1225/6

  • ERIKS:23871336
  • Hersteller:4007220047415
Image 1
Spitzkegelförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033, Spitze abgeflacht.
Zur Liste hinzufügen

54,23 €/ Stückexkl. MwSt

63,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Spitzkegelform SKM
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm