Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Rundkegelform KEL 1020/6

  • ERIKS:23871379
  • Hersteller:4007220221105
Image 1
Rundkegelförmiger Frässtift mit runder Kuppe nach DIN 8032.
Zur Liste hinzufügen

57,67 €/ Stückexkl. MwSt

67,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm