Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Rundbogenform RBF 1630/6

  • ERIKS:23871360
  • Hersteller:4007220047873
Image 1
Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Zur Liste hinzufügen

72,09 €/ Stückexkl. MwSt

84,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
16 mm