Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Rundbogenform RBF 1225/6

  • ERIKS:23871224
  • Hersteller:4007220770214
Image 1
Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Zur Liste hinzufügen

62,80 €/ Stückexkl. MwSt

73,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm