Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM R 1618/8 SP

  • ERIKS:23871409
  • Hersteller:4007220049167
Image 1
Radiusfrässtift mit konkaver Form und Spezialzahnung, lieferbar in zwei Ausführungen: Zylindrisch mit dreifacher, konkaver Kontur Mit konkaver Form
zum Schaft hin verjüngt Radiusfrässtifte sind nicht nachschleifbar.
Für Radiusfrässtifte mit Spezialzahnung gelten die Drehzahlempfehlungen von Hartmetallfrässtiften der Zahnung 3
Zur Liste hinzufügen

80,19 €/ Stückexkl. MwSt

93,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
18 mm
Form
Konkaver Form R
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
118 mm
Kopfdurchmesser
16 mm