Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Flammenform B 0820/6

  • ERIKS:23415212
  • Hersteller:4007220046050
Image 1
Flammenförmiger Frässtift nach ISO 7755/8 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Zur Liste hinzufügen

43,63 €/ Stückexkl. MwSt

51,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Flammenform B
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm