Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte Flammenform HSS B 1230/6

  • ERIKS:23871540
  • Hersteller:4007220058794
Image 1
Flammenförmiger Frässtift.
Zur Liste hinzufügen

17,91 €/ Stückexkl. MwSt

20,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Flammenform HSS B
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
12 mm