Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte Flammenform HSS B 0820/6

  • ERIKS:23871539
  • Hersteller:4007220058787
Image 1
Flammenförmiger Frässtift.
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Flammenform HSS B
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm