Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte 10x1/3

  • ERIKS:23871516
  • Hersteller:4007220058503
Image 1
Lieferbar in Spezialzahnung, neun verschiedenen Frässtiftformen und vielfältigen Abmessungen, Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm.
Für die Feinzerspanung an kleinen und schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
1 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
31 mm
Kopfdurchmesser
10 mm