Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 1225ST 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153198
  • Hersteller:4007220058725
Image 1
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.

Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm