Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 0616ST 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415285
  • Hersteller:4007220058626
Image 1
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

8,94 €/ Stückexkl. MwSt

10,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm