Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS TropfenformO 1625 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23153175
  • Hersteller:26260010
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Tropfenform O, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Tropfenform O

Zur Liste hinzufügen

37,42 €/ Stückexkl. MwSt

43,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm