Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS Spitzbogenform K 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415299
  • Hersteller:4007220059425
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform K, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Spitzbogenform K

Zur Liste hinzufügen

16,12 €/ Stückexkl. MwSt

18,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Spitzbogenform HSS K
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm