Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS kugelförmigF 0807 3 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23415309
  • Hersteller:4007220059067
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Kugelform F

Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Kugelform HSS F
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
8 mm