Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 12254 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415068
  • Hersteller:4007220045213
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 4, RüggebergRotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

61,55 €/ Stückexkl. MwSt

72,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm