Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 08204 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23152597
  • Hersteller:6725140015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

89,23 €/ Stückexkl. MwSt

104,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm