Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 1013 4 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23152588
  • Hersteller:6725040020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

85,15 €/ Stückexkl. MwSt

99,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
53 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm