Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 0616 MICRO 6mm 6x16mm

  • ERIKS:14388143
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO

Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC.



Zylinderform ZYA.

Zur Liste hinzufügen

61,33 €/ Stückexkl. MwSt

71,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD