Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 0413 4 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23415037
  • Hersteller:4007220045459
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

27,62 €/ Stückexkl. MwSt

32,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
4 mm