Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Winkelform 1013 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23415214
  • Hersteller:4007220049211
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032/8033-Schaft-Ø 6 mm, Winkelform WKN, Zahnung 3

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

49,85 €/ Stückexkl. MwSt

58,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Winkelfrässtifte WKN
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
53 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm