Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzkegelform 12254 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415171
  • Hersteller:4007220047460
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Spitzkegelform SKM, Zahnung 4, RüggebergRotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

57,07 €/ Stückexkl. MwSt

66,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Spitzkegelform SKM
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm