Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 0618 MICRO 6mm 6x18mm

  • ERIKS:14388130
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8032, Zahnung MICRO

Anwendung: Speziell für die Feinbearbeitung mit höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte in Bereichen, wo normalerweise Schleifstifte verwendet werden, wie z. B. bei sehr feinen Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und dem Schärfen von Schnittwerkzeugen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, rostfreiem Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall bis zu einer Härte von 68 HRC.



Spitzbogenform SPG.

Zur Liste hinzufügen

65,59 €/ Stückexkl. MwSt

76,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD