Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 16304 6mm 16x30mm

  • ERIKS:23415203
  • Hersteller:4007220047910
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

63,74 €/ Stückexkl. MwSt

74,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm