Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 12255 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415206
  • Hersteller:4007220047835
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 5, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

52,45 €/ Stückexkl. MwSt

61,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm