Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 08204 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415200
  • Hersteller:4007220047675
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

44,89 €/ Stückexkl. MwSt

52,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm