Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 1009 4 6mm 10x9mm

  • ERIKS:23415119
  • Hersteller:4007220046975
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

35,16 €/ Stückexkl. MwSt

41,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
9 mm
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm