Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Flammenform B 1230 3PLUS 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23430565
  • Hersteller:4007220046111
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Flammenform B, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Flammenform B

Zur Liste hinzufügen

57,37 €/ Stückexkl. MwSt

67,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
12 mm