Eriks
PFERD

PFERD Filzstifte Zylinderform ZYA 1520/6 ST-BO

  • ERIKS:23874197
  • Hersteller:4007220294727
Image 1
Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.
Die Ausführung mit Stirnbohrung (ST-BO) eignet sich insbesondere für den stirnseitigen Einsatz.
Filzstifte mit Metalleinlage (MS) werden für erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantpolierpasten verwendet.
Zur Liste hinzufügen

5,03 €/ Stückexkl. MwSt

5,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
15 mm
Form
Zylinderform ZY
Länge
20 mm
Stiftanschluss
6 mm