Eriks
PFERD

PFERD Filzstift TRE1014/6M

  • ERIKS:23874179
  • Hersteller:4007220153789
Image 1
Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.



Zum Bearbeiten von kleinen Radien.

Zur Liste hinzufügen

4,78 €/ Stückexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
10 mm
Stiftanschluss
6 mm