Eriks
PFERD

PFERD Filzscheibe 45x9x6

  • ERIKS:23874184
  • Hersteller:4007220153840
Image 1
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.
Filzscheiben mit Metalleinlage (MS) werden für einen erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantschleifpasten verwendet.
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
45 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Dicke
9 mm