Eriks
PFERD

PFERD Fiberschleifer 180x22 - P80

  • ERIKS:23875674
  • Hersteller:4007220697061
Image 1
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Bohrlochdurchmesser
22 mm
Körnung
P80
Material Verkleidung
Keramik