Eriks
PFERD

PFERD Fiberschleifer 125x22 - P50

  • ERIKS:23875646
  • Hersteller:4007220696811
Image 1
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr guter Standzeit.
Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt und erzielt die beste Schleifleistung auf
leistungsstarken Winkelschleifern.
Schleifmittel: Keramikkorn CO
Zur Liste hinzufügen

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22 mm
Körnung
P50
Material Verkleidung
Keramik