Eriks
PFERD

PFERD Fiberschleifer 125x22 - P120

  • ERIKS:23875627
  • Hersteller:4007220696460
Image 1
Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z.B. Edelstahl (INOX).
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Schleifmittel: Korund A-COOL
Zur Liste hinzufügen

1,69 €/ Stückexkl. MwSt

1,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22 mm
Körnung
P120
Material Verkleidung
Korund