Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K80SGP 125mm

  • ERIKS:14591647
  • Hersteller:89390080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fächerschleifscheibe X-LOCK, Zirkon-Korund, Ø 125 mm, gewölbt

Z SG POWER STEELOX
Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.

Zur Liste hinzufügen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD