Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 125mm mittel K40

  • ERIKS:14591645
  • Hersteller:89471040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fächerschleifscheibe X-LOCK, Zirkonkorund CURVE, Ø 125 mm, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung bei herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung: Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

15,73 €/ Stückexkl. MwSt

18,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD