Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe X-LOCK SGP-CURVE 115mmmittel K40

  • ERIKS:13553171
  • Hersteller:67689033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fächerschleifscheibe X-LOCK, Zirkonkorund CURVE, Ø 115 mm, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung bei herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung: Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Zur Liste hinzufügen

9,62 €/ Stückexkl. MwSt

11,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Werkzeugaufnahme
X-LOCK
Körnung
P40
Material Verkleidung
Zirkonium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

BOSCH Haakse slijpmachine GWX 19-125 S X-LOCK in doos

  • ERIKS:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

BOSCH Accu haakse slijpm. GWX 18V-10 SC X-LOCK L-Boxx

  • ERIKS:13571028
  • Manufacturer:0 601 7B0 400
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment