Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe COFREEZE gewölbt 125mm K36

  • ERIKS:14591667
  • Hersteller:83560036
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-FREEZE, gewölbt

CO-FREEZE SG INOX
Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schliefaktiver, kühlender Beschichtung , in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffe. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.

Zur Liste hinzufügen

8,75 €/ Stückexkl. MwSt

10,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD