Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe COFREEZE gewölbt 115mm K36

  • ERIKS:13422153
  • Hersteller:67711536
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-FREEZE, gewölbt

CO-FREEZE SG INOX
Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schliefaktiver, kühlender Beschichtung , in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffe. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.

Zur Liste hinzufügen

5,84 €/ Stückexkl. MwSt

6,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD